エスコ
帯状たわし
中目。帯状のたわしです。折重ねたり適当なサイズに切って通常のたわしとしてもご使用ください。HACCP認証取得品。
用途
洗いにくいフライヤーの炎導チューブなどの汚れに
材質
ナイロン不織布
質量(g)
17
サイズ(mm)
101×635×7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72731139
EA928AS-12B
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください