抗菌スリッパ

抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ

抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。糸ほつれの心配のない圧着式製法。底面かかと部に滑り止めつき。足ムレしにくい前あきタイプ。一般的なビニールスリッパと比べて厚みのある肉厚クッション。

材質表地・底:PVC(抗菌剤入り)、滑り止め部:PVCサイズLサイズ(cm)27~28靴タイプスリッパ内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731254EA910SY-61ネイビー
オープン
955
1,051(税込)
翌日出荷
返品不可
72731270EA910SY-62ダークブラウン
オープン
955
1,051(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする