セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。