曜日別特売

掃除用具セット

掃除用具セット - エスコ掃除用具セット - エスコ掃除用具セット - エスコ掃除用具セット - エスコ掃除用具セット - エスコ掃除用具セット - エスコ掃除用具セット - エスコ掃除用具セット - エスコ

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。

質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731297EA928AB-103ホワイト
オープン
7,260
7,986(税込)
翌日出荷
返品不可
72731306EA928AB-104ブラック
オープン
7,260
7,986(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする