エスコ
強力両面テープ(壁面用)
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途
室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に
材質
基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
2
芯径(mm)
内芯:28(1.1”)
テープ
色:白
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730624
EA944MF-61AB
オープン
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください