エスコ
強力両面テープ(自動車外装用)
車外の接着用途に最適です。
用途
自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に
材質
基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
1.5
芯径(mm)
内芯:35
テープ
色:黒
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730509
EA944MF-70
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください