エスコ
強力両面テープ(防水用)
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途
ベランダなどでの人工芝小物固定に
材質
基材:布 粘着剤:ゴム系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.0
長さ(m)
4
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:黒
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730500
EA944MF-28
オープン
¥
865
¥
952
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください