エスコ
強力両面テープ
ケース付。
用途
屋外でのフック類など小物固定に
材質
基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
2
芯径(mm)
内芯:30(1.2”)
テープ
色:黒
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730615
EA944MF-7B
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください