折畳式担架(ポリエステル布製)

折畳式担架(ポリエステル布製) - エスコ折畳式担架(ポリエステル布製) - エスコ折畳式担架(ポリエステル布製) - エスコ折畳式担架(ポリエステル布製) - エスコ折畳式担架(ポリエステル布製) - エスコ

足袋、胸腰2ヶ所固定ベルト付。軽くてコンパクトに収納できます。4~6人で運搬してください。

材質ポリエステル600D(PVC加工(ダブル))、PPベルト質量(kg)約1.9ODベルト幅(mm)48耐荷重(kg)150使用時寸法(mm)700×2100(収納時:350×250×90)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72730229EA999ZT-2
オープン
6,730
7,403(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする