エスコ
木工用ドリル(ロングシャンク)
梁や硬質繊維板の穴あけに。
全長(mm)
400
被削材
対応:木材
材質
炭素鋼
有効長(mm)
90
サイズ(mm)
10.0
シャンク径(mm)
8.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730694
EA824LL-10
10.0
8.0
400
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください