エスコ
木工用ドリル(ロングシャンク)
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質
炭素鋼
被削材
対応:木材
内容量
1本
注意
※画像はEA824LL-10です。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
サイズ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72730676
EA824LL-6
400
70
6.0
6.0
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730685
EA824LL-8
400
80
8.0
6.0
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730710
EA824LL-12
400
100
12.0
8.0
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730719
EA824LL-14
400
100
14.0
8.0
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730728
EA824LL-16
400
100
16.0
10.0
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730737
EA824LL-18
400
100
18.0
10.0
オープン
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730746
EA824LL-20
400
100
20.0
10.0
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730755
EA824LL-22
400
100
22.0
12.0
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730764
EA824LL-24
400
100
24.0
12.0
オープン
¥
7,010
¥
7,711
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730780
EA824LL-26
400
100
26.0
12.0
オープン
¥
8,310
¥
9,141
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730789
EA824LL-28
400
100
28.0
12.0
オープン
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730798
EA824LL-30
400
100
30.0
12.0
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730807
EA824LL-106
600
70
6.0
6.0
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72730816
EA824LL-108
600
80
8.0
6.0
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730825
EA824LL-110
600
90
10.0
8.0
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730834
EA824LL-112
600
100
12.0
8.0
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730850
EA824LL-114
600
100
14.0
8.0
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730859
EA824LL-116
600
100
16.0
10.0
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730868
EA824LL-118
600
100
18.0
10.0
オープン
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730877
EA824LL-120
600
100
20.0
10.0
オープン
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730886
EA824LL-122
600
100
22.0
12.0
オープン
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730895
EA824LL-124
600
100
24.0
12.0
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730904
EA824LL-126
600
100
26.0
12.0
オープン
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730920
EA824LL-128
600
100
28.0
12.0
オープン
¥
9,560
¥
10,516
(税込)
翌日出荷
返品不可
72730929
EA824LL-130
600
100
30.0
12.0
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください