曜日別特売

リアル人工芝 芝園くん

リアル人工芝  芝園くん - 総合園材株式会社リアル人工芝  芝園くん - 総合園材株式会社リアル人工芝  芝園くん - 総合園材株式会社リアル人工芝  芝園くん - 総合園材株式会社リアル人工芝  芝園くん - 総合園材株式会社

お庭やベランダなど、広い場所にも敷きやすいタイプの人工芝です。
リアルな質感で天然の芝生のように美しく、1年中青々としたお庭が楽しめます。
芝生はしなやかな感触のパイル38mmと28mmの2種類。
ハリ・コシがあり、クッション性に優れているので、お子さまやペットの遊び場にもおすすめ!

材質パイル:ポリエチレン+ポリプロピレン バッキング:PPクロス織り+SBRラテックス寸法(m)1×10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727380261×10m パイル高28mmパイル:28
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
727380351×10m パイル高38mmパイル:38
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする