曜日別特売

庭木のツチトコ

庭木のツチトコ - 樹木新理論庭木のツチトコ - 樹木新理論

〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合
可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化
マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る
マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素
モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも
ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分
鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分
亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分

用途
〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合
可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化
マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る
マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素
モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも
ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分
鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分
亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
注意
※〈使用目安〉庭木(幹回り10cm)の場合3本分、あるいは、寄せ植え庭木の場合3m2の土の庭木分。「庭木のツチトコ」「庭木元気」をそれぞれ幹回り10cmの庭木につき40g、又は、1m2の土につき40gを使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72738069120g(40g×3袋)1個(3袋)120(40g×3袋)
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72738078400g1個400
オープン
7,988
8,787(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする