パーム(Palm)
11460
シンプルなデザインのクエストキッズは、快適さと機能性を追求したスリムなラインが特徴です。大人用と子供用サイズをご用意しておりますので、ご家族全員お使いいただけます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
浮力(N)
体重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72731340
11460 KXS/S
イエロー
KXS/S
56~68
35
20~40
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
72731349
11460 KM/L
レッド
KM/L
68~80
40
30~50
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください