曜日別特売

11745

11745 - パーム(Palm)

透湿防水2層生地でできたベクターパンツ。軽量かつゆとりのあるサイズ感の為、ズボンの上からも着用できます。水上でも陸上でも風、雨、水しぶきから守ってくれます。また、ウエストはドローコード、足首はベルクロでサイズ調整が可能。コンパクトにまとめることができる為、持ち運びも容易にできます。春から秋にかけて肌寒くなった時や大雨の際に重宝します。

種別パンツジェットグレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731394ベクターパンツS86~94170~17476~7872~80
9,200
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
72731410ベクターパンツM94~102174~17878~8080~88
9,200
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
72731419ベクターパンツL102~110178~18280~8288~96
9,200
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
72731428ベクターパンツXL110~118182~18682~8496~104
9,200
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする