曜日別特売

11744

11744 - パーム(Palm)

シンプルで快適な透湿防水2.5層生地のパドリングパンツです。ウエスト部分にはベルクロが2つ、足首部分にもネオプレンガスケットと面ファスナーがついていますのでサイズ調整が容易にできます。また、縫製を最小限に抑え、摩耗部分には防護カバーを使用、耐久性が向上しています。

種別パンツジェットグレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
72731367ゼニスパンツM94~102174~17878~8080~88
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
-
72731385ゼニスパンツXL110~118182~18682~8496~104
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
-
72731358ゼニスパンツS86~94170~17476~7872~80
19,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
2026
1009日まで
72731376ゼニスパンツL102~110178~18280~8288~96
19,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする