梯子兼用脚立(伸縮式)

梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ梯子兼用脚立(伸縮式) - エスコ

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。

材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90質量(kg)19.5段数5脚立の高さ(m)1.6~2.9はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700最大使用荷重(kg)135設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72741429EA905EC-5A
オープン
99,200
109,120(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする