絶縁ラジオペンチ

絶縁ラジオペンチ - エスコ絶縁ラジオペンチ - エスコ絶縁ラジオペンチ - エスコ絶縁ラジオペンチ - エスコ絶縁ラジオペンチ - エスコ絶縁ラジオペンチ - エスコ絶縁ラジオペンチ - エスコ絶縁ラジオペンチ - エスコ

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72741648EA537KD-161
オープン
7,960
8,756(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする