絶縁工具セット

絶縁工具セット - エスコ

セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72743477EA640XB-2
オープン
120,700
132,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする