曜日別特売

筋入ゴムマット

筋入ゴムマット - エスコ筋入ゴムマット - エスコ筋入ゴムマット - エスコ筋入ゴムマット - エスコ筋入ゴムマット - エスコ筋入ゴムマット - エスコ筋入ゴムマット - エスコ筋入ゴムマット - エスコ

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。

材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745096EA997RA-46Bグリーン3
オープン
55,700
61,270(税込)
翌日出荷
返品不可
72745105EA997RA-46Cグリーン4
オープン
74,300
81,730(税込)
翌日出荷
返品不可
72745139EA997RA-56Bグレー3
オープン
55,700
61,270(税込)
翌日出荷
返品不可
72745148EA997RA-56Cグレー4
オープン
74,300
81,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする