エスコ
樹脂製単管パイプ
材質
ABS樹脂
質量(g)
757
長さ(m)
2
サイズ(Φmm)
48.6
注意
※単管バリケード用。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72745516
EA948TP-22B
1セット(2本)
イエロー
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
翌日出荷
返品不可
72745525
EA948TP-22C
1セット(6本)
イエロー
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
72745534
EA948TP-23B
1セット(2本)
グリーン
オープン
¥
4,820
¥
5,302
(税込)
翌日出荷
返品不可
72745550
EA948TP-23C
1セット(6本)
グリーン
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
72745498
EA948TP-21B
1セット(2本)
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
72745507
EA948TP-21C
1セット(6本)
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください