エスコ
溶接用革手袋(牛床革)
手のひらは補強されています。
材質
牛床革
長さ(mm)
中指:90
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
掌周り:270
全長(mm)
350
サイズ
XL
質量(g)
約350
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72744466
EA353AT-141
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください