空気入りタイヤ(スチールホイール)

空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール) - エスコ

ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。

材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744710EA986CW-31
オープン
8,160
8,976(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする