絶縁ウォーターポンププライヤー

絶縁ウォーターポンププライヤー - エスコ絶縁ウォーターポンププライヤー - エスコ絶縁ウォーターポンププライヤー - エスコ絶縁ウォーターポンププライヤー - エスコ

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72741560EA531EL-251
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする