エスコ
瓦用強力接着剤
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
色
銀黒
使用温度範囲(℃)
10~35
内容量(mL)
330
時間
可視:1~2日
耐熱温度(℃)
範囲:―40~150
危険物の類別
非危険物
硬化速度(日)
3~7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72745254
EA930AM-30A
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください