曜日別特売

簡易透明ブース

簡易透明ブース - エスコ簡易透明ブース - エスコ簡易透明ブース - エスコ

高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。

材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)31.5透明寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8支柱(mm)幅:30×30折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200~2500内容量1個
注意
※【お客様組立品】
※画像はEA915-151です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744640EA915-153
オープン
62,100
68,310(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする