エスコ
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
メッシュ
12
目開き(mm)
1.72
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
目開き(mm)
サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72744798
EA992C-161
12
1.72
190×58
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
72744807
EA992C-162
12
1.72
220×58
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
72744816
EA992C-163
12
1.72
250×60
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
72744825
EA992C-164
12
1.72
280×63
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
72744834
EA992C-165
12
1.72
310×65
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください