空気清浄機

空気清浄機 - エスコ空気清浄機 - エスコ空気清浄機 - エスコ空気清浄機 - エスコ空気清浄機 - エスコ空気清浄機 - エスコ空気清浄機 - エスコ空気清浄機 - エスコ

奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。

質量(kg)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3寿命フィルター:約2年適合床面積26(16畳)以下電源コード1.8m運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72742050EA763AD-31D
オープン
22,200
24,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする