エスコ
石膏ボード用下地ベース
お好みの色に塗装ができます。
材質
本体:ABS
色
ホワイト
内容量
1セット
注意
※ABS素材のためエナメル塗料など、一部使用できない場合があります。水性塗料をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72745708
EA951D-12
42
50×50×16
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
72745726
EA951D-14
12
60×17
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください