エスコ
石膏ボード用下地ベース
材質
本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄
質量(g)
24
安全荷重(kg)
石こうボード取付時:約30
サイズ(mm)
32×32×14
取付板寸法(mm)
250~800
内容量
1セット
1月1日より値下げいたしました。
注意
※安全荷重は社内試験による計測を基にした参考値であり保証値ではありません。
※下地版や取付物は付属しません。別途お好みの物をご用意ください。
※ご使用上の注意:ピンの先端は鋭利に尖っています。取り扱いには十分ご注意ください。・安全荷重を超えたご使用は商品の破損や事故、怪我の原因となります。・ぶら下がったりなど、体重のかかる危険行為や本来の用途以外のご使用はお控えください。・貴重品や壊れやすいものをかけないでください。・施工箇所には小さいピン跡が残ります。跡が残ると困る場所へのご使用はお控えください。・本製品は天井部には取り付けできません。・取り外す際はヘラ等の薄い形状のものでピンの頭を浮かせて取り外してください。・施工後は板の反りによるピンの浮きが無いか小まめに確認してください。
※施工上の注意:硬質石膏ボードなど石膏ボードの種類によってはピンが通り辛い場合があります。また、石膏ボードの裏に柱がある場合もピンが通らない事がありますので、施工する前に必ずご確認ください。 ・ピンを石膏ボードに差し込む際は、頭の小さいハンマーがおすすめです。
※コイン等では差し込めません。・曲がったピンの再利用はできません。・一度取り外した場所には再度取り付けはできません。必ず場所を変えてご使用ください。 ・付属ビスは締めすぎると本体の穴が広がり、使用できなくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72745699
EA951D-11
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください