曜日別特売

溶接用脚カバー

溶接用脚カバー - エスコ溶接用脚カバー - エスコ溶接用脚カバー - エスコ溶接用脚カバー - エスコ溶接用脚カバー - エスコ

黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。

材質牛床革長さ(mm)甲:130厚さ(mm)革:約1.5~1.7全長(mm)220取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式サイズL質量(g)360ふくらはぎ周り(cm)最大:約38内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72743407EA355K-66A
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする