エスコ エスコの ヘルスケア エスコの グルーミング用品 エスコの 毛抜き 毛抜き(先斜め) 毛抜き(先斜め) 注文コード 角を使って狙った1本をキャッチ。面を使った数本抜きも可能です。精密先合わせで、余分な力がいらず軽く握るだけで確実に抜くことができます。熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品。 仕様先斜め 材質ステンレス(金メッキ加工) 全長(mm)95 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA916HC-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72745218 EA916HC-40 オープン ¥1,800 ¥1,800 ¥1,980 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グルーミング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity H045 まゆ毛抜き ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H043 毛抜き・まゆ毛抜セット ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H040 鼻毛切りはさみ ピップ 税込¥768 ¥698 バスケットへ H048 先曲がりピンセット ピップ 税込¥306 ¥278 バスケットへ H046 ピンセット ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H044 毛抜き ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H047 先とんがりピンセット ピップ 税込¥328 ¥298 バスケットへ 爪切りニッパー WIZ'A 税込¥2,528 ¥2,298 ののじ綿棒耳かき ののじ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ののじ爽快ソフト耳かきタイプS ののじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ののじ爽快ソフト耳かき ののじ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ののじ耳かきマルチキャッチ ののじ 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 爪美人 ゴールド 古沢製作所 税込¥6,213 ¥5,648 バスケットへ 爪美人 可憐 グラデーション 古沢製作所 税込¥8,501 ¥7,728 バスケットへ 爪美人 可憐 シルバー 古沢製作所 税込¥8,050 ¥7,318 バスケットへ 爪美人 プレミアム 古沢製作所 税込¥9,227 ¥8,388 バスケットへ 爪美人 ブラック 古沢製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 爪美人 雅 朱色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 爪美人 雅 黒色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 足爪磨きアタッチメントセット アズワン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアグルーミング用品毛抜き 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります 爪切り ハサミ グルーミング 耳かき 毛抜き 脱毛・除毛用品 シェアする マイページ 最近見た商品