曜日別特売

水難救助ロープ

水難救助ロープ - エスコ水難救助ロープ - エスコ水難救助ロープ - エスコ

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。

材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745209EA915DG-31
オープン
5,500
6,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする