エスコ
油性靴クリーム
クリームタイプ。ツヤ革靴用。優れた光沢を生むツヤ革靴用缶入り油性靴クリームです。光沢効果に優れたカルナバワックス配合。靴に光沢を与えます。
成分
ろう、油脂、有機溶剤
使用方法
クリームを布で薄く伸ばしながら塗ってください。 乾いたら柔らかな布で磨いてください。
材質
キャップ、底:ブリキ
色
黒
内容量(g)
40
内容量
1個
注意
※使用上の注意:用途以外には使用できません。・シミや色落ちする革もあります。目立たない部分で試してください。・スエード・ヌバックなどの起毛革や素仕上ヌメ革・ヘビ革・エナメル革、その他特殊な革や布製品には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72744667
EA939AG-68
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください