曜日別特売

水中シーラント接着剤

水中シーラント接着剤 - エスコ

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。

使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745428EA935AA-1B
オープン
47,900
52,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする