精密ドライバーセット

精密ドライバーセット - エスコ精密ドライバーセット - エスコ精密ドライバーセット - エスコ精密ドライバーセット - エスコ精密ドライバーセット - エスコ精密ドライバーセット - エスコ精密ドライバーセット - エスコ精密ドライバーセット - エスコ

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。

用途精密機械作業用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72743459EA550M-200
オープン
27,300
30,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする