曜日別特売

発泡シール材

発泡シール材 - エスコ発泡シール材 - エスコ発泡シール材 - エスコ発泡シール材 - エスコ発泡シール材 - エスコ発泡シール材 - エスコ発泡シール材 - エスコ発泡シール材 - エスコ

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。

用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※画像はEA997XR-221です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745306EA997XR-20131550300×1000
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
72745315EA997XR-20231550500×1000
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
72745324EA997XR-21152070300×1000
オープン
6,130
6,743(税込)
翌日出荷
返品不可
72745340EA997XR-21252070500×1000
オープン
9,210
10,131(税込)
翌日出荷
返品不可
72745358EA997XR-222103370500×1000
オープン
15,800
17,380(税込)
翌日出荷
返品不可
72745367EA997XR-231154670300×1000
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
72745376EA997XR-232154670500×1000
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする