構造用接合両面テープ(高耐熱)

構造用接合両面テープ(高耐熱) - エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱) - エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱) - エスコ

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。

用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744956EA943VA-36
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする