昇降式福祉・医療施設テーブル

昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業昇降式福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業

介護・福祉施設向けテーブルです。
車椅子に合わせて高さをH650~H750まで3段階50mmピッチで1人で調整できます。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は従来のソフトエッジ巻よりも弾力性、安全性に優れたセーフティソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様組立式キャスター50双輪ナイロンキャスターアジャスト機能4ヶ所 (リフトロックストッパー4個)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:セーフティソフトエッジ巻 30mm厚材質(脚部)支柱:スチールパイプ(Φ42.7)、ベース:スチール楕円パイプ (54×28) 焼付塗装グリーン購入法適合脚の種類ラチェット昇降式 (50mmピッチ2段階切替)内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72746530FIZ-0909-MWミディアムウッド900×900×650・700・750
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746539FIZ-0909-IVアイボリー900×900×650・700・750
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746548FIZ-1675-MWミディアムウッド1600×750×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746557FIZ-1675-IVアイボリー1600×750×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746566FIZ-1690-MWミディアムウッド1600×900×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746575FIZ-1690-IVアイボリー1600×900×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746584FIZ-1875-MWミディアムウッド1800×750×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746600FIZ-1875-IVアイボリー1800×750×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746609FIZ-1890-MWミディアムウッド1800×900×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746618FIZ-1890-IVアイボリー1800×900×650・700・750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746627FIZ-2175-MWミディアムウッド2100×750×650・700・750
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746636FIZ-2175-IVアイボリー2100×750×650・700・750
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746645FIZ-2190-MWミディアムウッド2100×900×650・700・750
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72746654FIZ-2190-IVアイボリー2100×900×650・700・750
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする