曜日別特売

福祉・医療施設テーブル

福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業

介護・福祉施設向けテーブルです。
付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)
使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様組立式キャスター樹脂スペーサー付 アジャスター付材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 29mm厚材質(脚部)スチールパイプ(60.5) 木目シート巻グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72747099FPA-0960K-MWミディアムウッド900×600×660・700・740
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747108FPA-0960K-IVアイボリー900×600×660・700・740
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747126FPA-0909K-MWミディアムウッド900×900×660・700・740
オープン
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747135FPA-0909K-IVアイボリー900×900×660・700・740
オープン
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747160FPA-1212K-MWミディアムウッド1200×1200×660・700・740
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747169FPA-1212K-IVアイボリー1200×1200×660・700・740
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747187FPA-1660K-MWミディアムウッド1600×600×660・700・740
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747196FPA-1660K-IVアイボリー1600×600×660・700・740
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747214FPA-1675K-MWミディアムウッド1600×750×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747230FPA-1675K-IVアイボリー1600×750×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747248FPA-1690K-MWミディアムウッド1600×900×660・700・740
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747257FPA-1690K-IVアイボリー1600×900×660・700・740
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747275FPA-1860K-MWミディアムウッド1800×600×660・700・740
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747284FPA-1860K-IVアイボリー1800×600×660・700・740
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747309FPA-1875K-MWミディアムウッド1800×750×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747318FPA-1875K-IVアイボリー1800×750×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747336FPA-1890K-MWミディアムウッド1800×900×660・700・740
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747345FPA-1890K-IVアイボリー1800×900×660・700・740
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747370FPA-1200R-MWミディアムウッド1200×1200×660・700・740
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747379FPA-1200R-IVアイボリー1200×1200×660・700・740
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747397FPA-1212Q-MWミディアムウッド1200×1200×660・700・740
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747406FPA-1212Q-IVアイボリー1200×1200×660・700・740
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747424FPA-1660Q-MWミディアムウッド1600×600×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747440FPA-1660Q-IVアイボリー1600×600×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747458FPA-1860Q-MWミディアムウッド1800×600×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747467FPA-1860Q-IVアイボリー1800×600×660・700・740
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747485FPA-1878D-MWミディアムウッド1800×780×660・700・740
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747494FPA-1878D-IVアイボリー1800×780×660・700・740
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747519FPA-1890HR-MWミディアムウッド1800×900×660・700・740
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72747528FPA-1890HR-IVアイボリー1800×900×660・700・740
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする