曜日別特売

福祉・医療施設テーブル

福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業福祉・医療施設テーブル - ニシキ工業

介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。
車椅子に合わせて高さをH600~H800まで10段階20mmピッチで1人で調整できます。高さ確認の目盛り付です。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
人が姿勢を維持しやすい切込みの入った形のテーブルです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様組立式キャスター60双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600~800材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:木目ソフトエッジ巻 29mm厚材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5) 木目シート巻グリーン購入法適合脚の種類ラチェット昇降式 (20mmピッチ10段階切替)内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72748106FPS-0960QC-MWミディアムウッド
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72748115FPS-0960QC-IVアイボリー
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする