曜日別特売

セレモニー・レセプションテーブル

セレモニー・レセプションテーブル - ニシキ工業セレモニー・レセプションテーブル - ニシキ工業セレモニー・レセプションテーブル - ニシキ工業セレモニー・レセプションテーブル - ニシキ工業セレモニー・レセプションテーブル - ニシキ工業セレモニー・レセプションテーブル - ニシキ工業

宴会用・式場用に適した丸テーブルです。
天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
天板はクリア塗装をしたシナ材です。テーブルクロス使用を前提にご利用下さい。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室キャスター単輪ゴムキャスター(ストッパー4個)材質(天板)表面材:シナ合板 CL塗装、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□25・28) 焼付塗装天板形状丸型グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72749034LL-900Rシナ合板(クリア塗装)900Φ×700
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749050LL-1200Rシナ合板(クリア塗装)1200Φ×700
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749059LL-1500Rシナ合板(クリア塗装)1500Φ×700
オープン
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
72749068LL-1800Rシナ合板(クリア塗装)1800Φ×700
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする