セレモニー・レセプションチェア

セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業セレモニー・レセプションチェア - ニシキ工業

会議室・宴会場・式場に適したおしゃれで高級感のある椅子です。
ハイバック仕様の背もたれと、厚みのある座面で座り心地が良いです。
背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインとなります。
脚部は高級感のあるクロームメッキ脚です。
難燃

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質背・座/ウレタンフォーム成型合板、脚部/スチールパイプ(19) クロームメッキグリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72749269LC-2HC-WHホワイト465×555×9104456.9
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749278LC-2HC-IVアイボリー465×555×9104456.9
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749287LC-2C-WHホワイト465×535×8154455.8
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749296LC-2C-IVアイボリー465×535×8154455.8
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする