曜日別特売

折りたたみ座卓兼用テーブル

折りたたみ座卓兼用テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓兼用テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓兼用テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓兼用テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓兼用テーブル - ニシキ工業折りたたみ座卓兼用テーブル - ニシキ工業

寺院用に適した高さのテーブルです。
折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。
脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。
畳を傷めない平板脚仕様です。
ワイド脚設計で脚間にゆとりがあります。
アルミ脚で軽量化している為、設置が楽にできます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚材質(脚部)アルミパイプ (27) 保護バー付 焼付塗装 (ダークグレー)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72749330CJK-1845S-ROローズ13.4
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749339CJK-1845S-TKチーク13.4
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749348CJK-1860S-ROローズ17
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72749357CJK-1860S-TKチーク17
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする