曜日別特売

チェア

チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業チェア - ニシキ工業

会議室や事務所に適したチェアです。
背もたれ部は体重に応じて自動的にロッキング反力が変化します。
お好みの位置で背もたれの角度を4段階で固定可能なので楽に姿勢を保てます。
キャスター付きなので移動もスムーズです。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質背・座/PP樹脂成型品 モールドウレタン質量(kg)12.3キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×825~930機構ガス昇降式 背ロッキング材質(脚部)樹脂成型品肘高さ(mm)595~700グリーン購入法適合脚径(mm)598材質(肘部)樹脂成型品内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72749689NLC-100-BKブラック410~51512.3
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72749698NLC-100-NVネイビー410~51512.3
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72749707NLC-100-GRグリーン410~51512.3
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72749716NLC-100-BGベージュ410~51512.3
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする