ニシキ工業
チェア
応接室、会議室、重役室に適した高級感のある椅子です。
肘掛がある形で立ち上がりやすいです。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
組立式
材質
背・座:モールドウレタン
幅(mm)
610
高さ(mm)
790
奥行(mm)
630
キャスター
Φ60ナイロン双輪キャスター
材質(脚部)
スチールパイプ(22.2) 焼付塗装 (ブラック)
メモ台
なし
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72749725
NTC-27-GR
グリーン
450
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72749734
NTC-27-GY
グレー
450
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72749750
NTC-27-BR
ブラウン
450
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。