ニシキ工業
チェア
食堂用等に適した丸椅子です。
座面周囲は樹脂でカバーをして、張地の劣化を防ぎます。
おしゃれなシルバー脚です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
ビニールレザー【抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品】
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×340
パイプ径(Φmm)
22.2
座面高さ(mm)
450
材質(脚部)
スチールパイプ(Φ22.2)シルバー
材質(座面)
ウレタンフォーム/PE樹脂ブロー成型品 (シルバー)
グリーン購入法
適合
スタッキング
可能(6脚まで)
座面径(Φmm)
365
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72750188
ST-25T-GR
グリーン
2.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750197
ST-25T-BK
ブラック
2.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750206
ST-25T-NV
ネイビー
2.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72750215
ST-25T-WN
ワイン
2.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。