ニシキ工業
横積台車
横積台車
W1800×D450~600折りたたみテーブル(パネル無) 10台積載可能
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
積載可能台数:W1800×D450~600折り畳みテーブル(パネルなし)10台
タイプ
組立式
キャスター
Φ100mm単輪エラストマーキャスター(ストッパー2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2010×760×1300
サイズ(mm)
W2010×D760×H1300
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72750407
DS-10SP
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,780
/
税込
¥
6,358
北海道地方
1
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません