ニシキ工業
横積台車
横積台車
W1800×D450折りたたみテーブル(パネル無) 10台積載可能
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
積載可能台数:W1800×D450折り畳みテーブル(パネルなし)10台
タイプ
組立式
キャスター
Φ100mm単輪エラストマーキャスター(ストッパー2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2030×610×1355
サイズ(mm)
W2030×D610×H1355
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72750416
DS-450
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,580
/
税込
¥
3,938
北海道地方
1
¥
4,410
/
税込
¥
4,851
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません