ニシキ工業
ビッグテーブル
ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
ワイヤリングBOXなし、角型、組立式、抗菌、プレーン
表面処理
脚部:焼付塗装
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
色(天板)
オフホワイト
材質(脚部)
スチールパイプ(75×45)
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72750495
BL-S2412K-OW
2400×1200×720
2400×1200×720
シルバー
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750556
BL-S2812K-OW
2800×1200×720
2800×1200×720
シルバー
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750617
BL-S3212K-OW
3200×1200×720
3200×1200×720
シルバー
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750678
BL-S3612K-OW
3600×1200×720
3600×1200×720
シルバー
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750739
BL-S4012K-OW
4000×1200×720
4000×1200×720
シルバー
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750800
BL-S4812K-OW
4800×1200×720
4800×1200×720
シルバー
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750854
BL-S5612K-OW
5600×1200×720
5600×1200×720
シルバー
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750915
BL-S4014K-OW
4000×1400×720
4000×1400×720
シルバー
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72750976
BL-S4814K-OW
4800×1400×720
4800×1400×720
シルバー
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751037
BL-S5614K-OW
5600×1400×720
5600×1400×720
シルバー
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752900
BL-B2412K-OW
2400×1200×720
2400×1200×720
ブラック
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752954
BL-B2812K-OW
2800×1200×720
2800×1200×720
ブラック
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753015
BL-B3212K-OW
3200×1200×720
3200×1200×720
ブラック
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753076
BL-B3612K-OW
3600×1200×720
3600×1200×720
ブラック
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753137
BL-B4012K-OW
4000×1200×720
4000×1200×720
ブラック
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753198
BL-B4812K-OW
4800×1200×720
4800×1200×720
ブラック
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753259
BL-B5612K-OW
5600×1200×720
5600×1200×720
ブラック
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753320
BL-B4014K-OW
4000×1400×720
4000×1400×720
ブラック
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753374
BL-B4814K-OW
4800×1400×720
4800×1400×720
ブラック
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72753435
BL-B5614K-OW
5600×1400×720
5600×1400×720
ブラック
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。